4.5X20 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469746

 

4.5X20 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469746
4.5X20 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469746
4.5X20 ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W 大阪魂 59469746

ツヤケシクロ (+)マルモクネジ(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)20
寸法d(mm)4.5
内容量1セット(1000個)注文コード59469746品番4.5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,616
販売価格(税別)
12,378
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.5寸法K(mm)3.1寸法m(mm)4.5寸法dk(mm)8.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする