D397NE-MB51 OAラック 700W ロータイプ オカムラ(岡村製作所) 59472902

OAラック 700W ロータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)716
内容量1台注文コード59472902品番D397NE-MB51
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥91,880販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

天板/メラミン化粧板(標準タイプ)本体/塗装 棚板上下調節可能(25mmピッチ)最下段固定 メイン天板およびプリンター用木製棚板・500D用棚板タイプの最大積載質量は50kg、スチール製棚板、木製棚板の最大積載質量は35kgです。キャスタータイプ最大積載質量80kg●カラー:標準タイプ:MB51(天板/ライトスモーク、本体/ライトグレー)。キャスター付き(前2個ストッパー付き)

ライトスモーク本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)716×850×1081高さ(mm)1081奥行(mm)850間口(mm)716
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,760/税込3,036
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする