オカムラ(岡村製作所)
FZロッカー 6人用(3列2段)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
59475212
品番
4566FZ-Z13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥135,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスロッカーのスタンダードシリーズ。ライトスモーク色。シリンダー錠。フック、網棚、パイプ、ネクタイ掛け標準装備。内寸W264×D450×H820
タイプ
6人用(3列2段)
鍵
シリンダー錠
付属品
網棚、パイプ
色
ライトスモーク
段数
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×515×1790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
264×450×820
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
264×450×820
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000