曜日別特売
3.5X16 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59493178

 

3.5X16 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59493178
3.5X16 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59493178
3.5X16 シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ 大阪魂 59493178

シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1600個)
長さ(mm)16
ねじ径(mm)3.5
十字穴番号2
内容量1セット(1600個)注文コード59493178品番3.5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,152
販売価格(税別)
8,320
長さ(mm)16十字穴番号2ねじ径(mm)3.5表面処理ユニクロ穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする