大阪魂
シルバー(+)マルサラモクネジ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(3000個)
1セット(2500個)
1セット(1500個)
1セット(1200個)
1セット(1400個)
1セット(1800個)
1セット(1600個)
1セット(900個)
1セット(800個)
1セット(600個)
1セット(500個)
1セット(1300個)
1セット(700個)
1セット(400個)
1セット(300個)
1セット(250個)
1セット(200個)
長さ(mm)
22
10
13
16
20
25
22
32
38
28
45
50
56
63
ねじ径(mm)
3.5
2.7
3.1
3.5
3.8
4.1
4.5
4.8
5.1
十字穴番号
2
1
2
3
全55種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
59493239
品番
3.5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,263
販売価格(税別)
¥
5,694
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
ねじ径(mm)
3.5
表面処理
ユニクロ
穴の形状
十字穴