EX-REEN 32 コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN OSG(オーエスジー) 59493577

コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)32
32
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
刃径D(Φmm)32
32
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
シャンク径(Φmm)32
シャンク径d(Φmm)32
内容量1本注文コード59493577品番EX-REEN 32
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。

刃径D(Φmm)32全長L(mm)160シャンク径d(Φmm)32刃数4全長(mm)160材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃長(mm)80被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)32表面処理ノンコートねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05375151
2015-02-22
用途: 趣味

再研磨が出来るといいです

対象商品 : 05375255
2014-11-26
用途: SUS304 SUS316 板、パイプの荒加工

普通の切れ、良くもない悪くもない

対象商品 : 05375176
2013-06-12
用途: 穴の側面加工

ラフィング部分が浅く感じました。

対象商品 : 05375185
2011-07-04
用途: ステンレスFBの切り欠き、穴加工など
羽後ステンレス製造業

切れ味はだいだいよいです。

対象商品 : 05375203
2008-06-17
用途: skd-61 skt-4a 粗削り バリバリ削ってます
宮崎工作

刃径より シャンク径が小さい (13,14,15,18パイなど) より深く重切削できる 刃が長いので 4回ほど カットオフしてつかってます 価格について ygくらいになれば 助かるのですが(ハングル文字が書いてあるもの)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする