曜日別特売
EKD OL2 5 コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー) 59493778

コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)5刃長(mm)8全長(mm)60注文コード59493778品番EKD OL2 5
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

キー溝用のエンドミルです。

刃長Lc(mm)8全長(mm)60シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)5材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2刃長(mm)8コーナー形状ピンカド公差(mm)-0.020~-0.040ねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08121522
2017-02-04
用途: 金属加工

一本で250本のキー溝加工が出来ました。
値段の割りに使えます。
また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする