OSG(オーエスジー)
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃径(Φmm)
32
32
32
31
33
34
35
36
37
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
38
39
40
シャンク径(Φmm)
32
6
10
12
16
20
25
32
刃長Lc(mm)
53
13
16
19
22
26
32
38
45
53
63
刃数
6
6
4
5
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59493814
品番
WH-RESF 32
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
外径許容差(mm)
±0.125
全長L(mm)
170
刃長Lc(mm)
53
刃数
6
全長(mm)
170
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
32
表面処理
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)