画像準備中

防虫網 アルミネット

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30m) 注文コード 59498145 品番 18/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

外観が美しく、丈夫で長持ちします。

幅(mm)910 シルバー タイプ不燃性 長さ(m)30 メッシュ18/16
注意
※網目の大きさは原寸表示に努めておりますが、印刷の都合上、原寸とは多少違うことがございます。ご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-11-29
用途:
電磁波対策

用途が違いますが、電磁波をある程度防いでくれます。
ステンレスよりも安全で扱いやすかったです。
光が当たっても光の反射がステンレスよりも抑えられていて良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
59498102
2020-11-08
用途:
車や家電品の静電気対策で使用。

本来の用途と違いますが、静電気対策には効果バッチリです! フロアマットの下にカットした本品を敷くとバチッとくる静電気がかなり減ります。

2人が参考にしています
対象商品:
59498127
2020-10-04
用途:
網戸の補修
卸売・小売業

PPより丈夫で、ステンレスより加工しやすく、希望通りの商品でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする