2.7X20 SC-3 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498227

 

2.7X20 SC-3 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498227
2.7X20 SC-3 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498227
2.7X20 SC-3 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498227

SC-3 ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)20
寸法d(mm)2.7
内容量1セット(200個)注文コード59498227品番2.7X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,282
販売価格(税別)
1,165
長さ(mm)20十字穴番号1呼び径2.7寸法d(mm)2.7寸法k(mm)1.55寸法m(mm)2.9ピッチP(mm)1.2寸法dk(mm)5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする