3.5X25 SC-4 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498699

 

3.5X25 SC-4 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498699
3.5X25 SC-4 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498699
3.5X25 SC-4 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂 59498699

SC-4 ステン(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)25
寸法d(mm)3.5
内容量1セット(200個)注文コード59498699品番3.5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,357
販売価格(税別)
2,143
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.5寸法K(mm)2寸法m(mm)4.2ピッチP(mm)1.4寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする