大阪魂
SC-4 ステン(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
1セット(1000個)
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(400個)
1セット(100個)
長さ(mm)
32
6.3
10
13
16
20
25
22
32
38
50
45
40
56
63
75
90
100
寸法d(mm)
3.8
2.1
2.4
2.7
3.1
3.5
3.8
4.1
4.5
4.8
5.1
5.8
6.2
全98種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59498979
品番
3.8X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,528
販売価格(税別)
¥
3,207
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
十字穴番号
2
呼び径
3.8
寸法d(mm)
3.8
寸法K(mm)
2.15
寸法m(mm)
4.5
ピッチP(mm)
1.6
寸法dk(mm)
7.6