2.1X13 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500589

 

2.1X13 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500589
2.1X13 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500589
2.1X13 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500589

SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)
長さ(mm)13
寸法d(mm)2.1
内容量1セット(5000個)注文コード59500589品番2.1X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,926
販売価格(税別)
23,569
長さ(mm)13十字穴番号1呼び径2.1寸法d(mm)2.1寸法m(mm)2.7寸法dk(mm)4.2寸法k+f(mm)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする