2.7X10 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500659

 

2.7X10 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500659
2.7X10 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500659
2.7X10 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500659

SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)10
寸法d(mm)2.7
内容量1セット(1000個)注文コード59500659品番2.7X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,789
販売価格(税別)
6,172
長さ(mm)10十字穴番号1呼び径2.7寸法d(mm)2.7寸法m(mm)3.1寸法dk(mm)5.4寸法k+f(mm)2.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする