3.1X16 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500860

 

3.1X16 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500860
3.1X16 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500860
3.1X16 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500860

SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)16
寸法d(mm)3.1
内容量1セット(200個)注文コード59500860品番3.1X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,709
販売価格(税別)
1,554
長さ(mm)16十字穴番号2呼び径3.1寸法d(mm)3.1寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)6.2寸法k+f(mm)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする