曜日別特売
3.1X32 アイボリー ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500930

 

3.1X32 アイボリー ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500930
3.1X32 アイボリー ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500930
3.1X32 アイボリー ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59500930

アイボリー ステン(+)マルサラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)32
寸法d(mm)3.1
内容量1セット(200個)注文コード59500930品番3.1X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,482
販売価格(税別)
3,165
長さ(mm)32十字穴番号2呼び径3.1寸法d(mm)3.1寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)6.2寸法k+f(mm)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする