3.8X20 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59501228

 

3.8X20 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59501228
3.8X20 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59501228
3.8X20 SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59501228

SC-4 ステン(+)マルサラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)20
寸法d(mm)3.8
内容量1セット(200個)注文コード59501228品番3.8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,159
販売価格(税別)
2,872
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径3.8寸法d(mm)3.8寸法m(mm)4.6寸法dk(mm)7.6寸法k+f(mm)3.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする