曜日別特売
4.5X38 アイボリー ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59501849

 

4.5X38 アイボリー ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59501849
4.5X38 アイボリー ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59501849
4.5X38 アイボリー ステン(+)マルサラモクネジ 大阪魂 59501849

アイボリー ステン(+)マルサラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)38
寸法d(mm)4.5
内容量1セット(200個)注文コード59501849品番4.5X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,867
販売価格(税別)
6,243
長さ(mm)38十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.5寸法m(mm)5.3寸法dk(mm)9寸法k+f(mm)3.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする