曜日別特売
3.5X40 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502865

 

3.5X40 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502865
3.5X40 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502865
3.5X40 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59502865

アイボリー ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)40
寸法d(mm)3.5
内容量1セット(1000個)注文コード59502865品番3.5X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,531
販売価格(税別)
19,574
長さ(mm)40十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.5寸法k(mm)2.5寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする