曜日別特売
4.5X45 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59503897

 

4.5X45 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59503897
4.5X45 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59503897
4.5X45 アイボリー ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59503897

アイボリー ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)45
寸法d(mm)4.5
内容量1セット(200個)注文コード59503897品番4.5X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,378
販売価格(税別)
6,707
長さ(mm)45十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.5寸法k(mm)3.1寸法m(mm)4.5寸法dk(mm)8.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする