大阪魂
ブラック ステン(+)マルモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
1セット(1000個)
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(2000個)
長さ(mm)
50
10
13
16
20
40
22
25
32
38
45
50
56
63
75
寸法d(mm)
4.8
2.4
2.7
3.5
3.8
4.1
4.5
4.8
5.1
5.5
5.8
6.2
3.1
全86種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59504159
品番
4.8X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
呼び径
4.8
寸法d(mm)
4.8
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8.9