曜日別特売
5.1X38 ブラック ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59504396

 

5.1X38 ブラック ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59504396
5.1X38 ブラック ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59504396
5.1X38 ブラック ステン(+)マルモクネジ 大阪魂 59504396

ブラック ステン(+)マルモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)38
寸法d(mm)5.1
内容量1セット(200個)注文コード59504396品番5.1X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,256
販売価格(税別)
7,505
長さ(mm)38十字穴番号3呼び径5.1寸法d(mm)5.1寸法k(mm)3.5寸法m(mm)5.9寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする