曜日別特売
3.5X20 ホワイト SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59506636

 

3.5X20 ホワイト SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59506636
3.5X20 ホワイト SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59506636
3.5X20 ホワイト SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59506636

ホワイト SUS430(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)20
寸法d(mm)3.5
内容量1セット(1000個)注文コード59506636品番3.5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,862
販売価格(税別)
8,056
長さ(mm)20十字穴番号2呼び径3.5寸法d(mm)3.5寸法k(mm)2寸法m(mm)4.2ピッチP(mm)1.4寸法dk(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする