曜日別特売
3.8X32 ツヤケシクロ SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59506950

 

3.8X32 ツヤケシクロ SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59506950
3.8X32 ツヤケシクロ SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59506950
3.8X32 ツヤケシクロ SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59506950

ツヤケシクロ SUS430(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)32
寸法d(mm)3.8
内容量1セット(1000個)注文コード59506950品番3.8X32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,452
販売価格(税別)
12,229
長さ(mm)32十字穴番号2呼び径3.8寸法d(mm)3.8寸法k(mm)2.15寸法m(mm)4.5ピッチP(mm)1.6寸法dk(mm)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする