曜日別特売
4.1X38 ホワイト SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59507117

 

4.1X38 ホワイト SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59507117
4.1X38 ホワイト SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59507117
4.1X38 ホワイト SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59507117

ホワイト SUS430(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さ(mm)38
寸法d(mm)4.1
内容量1セット(200個)注文コード59507117品番4.1X38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,430
販売価格(税別)
3,118
長さ(mm)38十字穴番号2呼び径4.1寸法d(mm)4.1寸法k(mm)2.35寸法m(mm)4.8ピッチP(mm)1.8寸法dk(mm)8.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする