曜日別特売
4.5X25 ツヤケシクロ SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59507187

 

4.5X25 ツヤケシクロ SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59507187
4.5X25 ツヤケシクロ SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59507187
4.5X25 ツヤケシクロ SUS430(+)サラモクネジ 大阪魂 59507187

ツヤケシクロ SUS430(+)サラモクネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)25
寸法d(mm)4.5
内容量1セット(1000個)注文コード59507187品番4.5X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,870
販売価格(税別)
15,336
長さ(mm)25十字穴番号2呼び径4.5寸法d(mm)4.5寸法k(mm)2.55寸法m(mm)5.2ピッチP(mm)1.9寸法dk(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする