大阪魂
ブラック SUS430(+)サラモクネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
1セット(200個)
1セット(500個)
長さ(mm)
45
13
16
20
22
25
32
38
45
50
寸法d(mm)
4.5
3.1
3.5
3.8
4.1
4.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
59507300
品番
4.5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,053
販売価格(税別)
¥
4,594
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
2
呼び径
4.5
寸法d(mm)
4.5
寸法k(mm)
2.55
寸法m(mm)
5.2
ピッチP(mm)
1.9
寸法dk(mm)
9