曜日別特売
TAPK33SSBS POPリベット(サラ TAPK 大阪魂 59508228

 

TAPK33SSBS POPリベット(サラ TAPK 大阪魂 59508228
TAPK33SSBS POPリベット(サラ TAPK 大阪魂 59508228
TAPK33SSBS POPリベット(サラ TAPK 大阪魂 59508228

POPリベット(サラ TAPK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(19個)注文コード59508228品番TAPK33SSBS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

アルミニウム合金リベット(JIS A5154)
ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線)
マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。
締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。

寸法H(mm)4.8寸法L1(mm)10.7リベットNO33寸法L2(mm)7.3寸法P(mm)0.8寸法M(mm)1.4引張強度(N)710リベット呼径D(mm)2.4加工物穴径(mm)2.5推奨締結板厚(mm)2.7-4.3剪断強度(N)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする