曜日別特売
TAPK56SSBS POPリベット(サラ TAPK 大阪魂 59508325

 

TAPK56SSBS POPリベット(サラ TAPK 大阪魂 59508325
TAPK56SSBS POPリベット(サラ TAPK 大阪魂 59508325
TAPK56SSBS POPリベット(サラ TAPK 大阪魂 59508325

POPリベット(サラ TAPK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(12個)注文コード59508325品番TAPK56SSBS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

アルミニウム合金リベット(JIS A5154)
ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線)
マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。
締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。

寸法H(mm)8寸法L1(mm)18.4リベットNO56寸法L2(mm)14寸法P(mm)1.4寸法M(mm)2.3引張強度(N)2210リベット呼径D(mm)4加工物穴径(mm)4.1推奨締結板厚(mm)5.9-9.1剪断強度(N)1390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする