曜日別特売
AK53ABS POPリベット(サラ 大阪魂 59508490

 

AK53ABS POPリベット(サラ 大阪魂 59508490
AK53ABS POPリベット(サラ 大阪魂 59508490
AK53ABS POPリベット(サラ 大阪魂 59508490

POPリベット(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(21個)注文コード59508490品番AK53ABS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

アルミニウム合金リベット(JIS A5052)
アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線)
リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。
金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。

寸法H(mm)8寸法L1(mm)13リベットNO53寸法L2(mm)8.6寸法P(mm)1.4寸法M(mm)2.4引張強度(N)1560リベット呼径D(mm)4加工物穴径(mm)4.1推奨締結板厚(mm)3.2-4.8剪断強度(N)1030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする