大阪魂
3カ-W POPリベット SD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(23個)
寸法H(mm)
丸頭:8.0、皿頭:6.2
注文コード
59509129
品番
SD52HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
丸頭:8.0、皿頭:6.2
寸法L1(mm)
丸頭:12.5、皿頭:12.5
リベットNO
52
寸法L2(mm)
丸頭:9.0、皿頭:9.0
寸法P(mm)
丸頭:1.5、皿頭:1.0
寸法M(mm)
2.8
引張強度(N)
丸頭:2600、皿頭:2000
リベット呼径D(mm)
4
加工物穴径(mm)
4.2
推奨締結板厚(mm)
丸頭:1.6-3.2、皿頭:2.0-3.2
剪断強度(N)
丸頭:2000、皿頭:1300