曜日別特売
SD54HR 3カ-W POPリベット SD 大阪魂 59509147

 

SD54HR 3カ-W POPリベット SD 大阪魂 59509147
SD54HR 3カ-W POPリベット SD 大阪魂 59509147
SD54HR 3カ-W POPリベット SD 大阪魂 59509147

3カ-W POPリベット SD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(21個)寸法H(mm)丸頭:8.0、皿頭:6.2注文コード59509147品番SD54HR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)丸頭:8.0、皿頭:6.2寸法L1(mm)丸頭:15.7、皿頭:15.7リベットNO54寸法L2(mm)丸頭:12.2、皿頭:12.2寸法P(mm)丸頭:1.5、皿頭:1.0寸法M(mm)2.8引張強度(N)丸頭:2600、皿頭:2000リベット呼径D(mm)4加工物穴径(mm)4.2推奨締結板厚(mm)丸頭:4.8-6.4、皿頭:4.8-6.4剪断強度(N)丸頭:2000、皿頭:1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする