大阪魂
3カ-W POPリベット(サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(12個)
1セット(21個)
1セット(18個)
1セット(16個)
1セット(15個)
1セット(12個)
1セット(13個)
1セット(5個)
寸法L1(mm)
丸頭:15.1、皿頭:15.1
丸頭:11.2、皿頭:11.2
丸頭:12.8、皿頭:12.8
丸頭:12.5、皿頭:12.5
丸頭:14.1、皿頭:14.1
丸頭:15.7、皿頭:15.7
丸頭:15.1、皿頭:15.1
丸頭:16.7、皿頭:16.7
16.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
59510687
品番
SK63HR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
丸頭:9.6、皿頭:8.2
寸法L1(mm)
丸頭:15.1、皿頭:15.1
リベットNO
63
寸法L2(mm)
丸頭:10.8、皿頭:10.8
寸法P(mm)
丸頭:1.9、皿頭:1.3
寸法M(mm)
3.4
引張強度(N)
丸頭:3400、皿頭:3400
リベット呼径D(mm)
4.8
加工物穴径(mm)
5
推奨締結板厚(mm)
丸頭:3.2-4.8、皿頭:2.4-4.8
剪断強度(N)
丸頭:3100、皿頭:2300