曜日別特売
SSK64HR 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59511028

 

SSK64HR 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59511028
SSK64HR 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59511028
SSK64HR 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂 59511028

3カ-W POPリベット(サラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)
寸法L1(mm)16.7
内容量1セット(5個)注文コード59511028品番SSK64HR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)8.2寸法L1(mm)16.7リベットNO64寸法L2(mm)12.4寸法P(mm)1.3寸法M(mm)3.4引張強度(N)5000リベット呼径D(mm)4.8加工物穴径(mm)5推奨締結板厚(mm)4.8-6.4剪断強度(N)3700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする