曜日別特売
SSD62SSH POPリベットシールドSSD 大阪魂 59511649

 

SSD62SSH POPリベットシールドSSD 大阪魂 59511649
SSD62SSH POPリベットシールドSSD 大阪魂 59511649
SSD62SSH POPリベットシールドSSD 大阪魂 59511649

POPリベットシールドSSD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
寸法L(mm)9.2
内容量1個注文コード59511649品番SSD62SSH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

ステンレススチールリベット(JIS SUS305)
ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線)
リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。

材質ステンレススチール寸法L(mm)9.2寸法H(mm)9.6リベットNO62寸法P(mm)1.1寸法M(mm)3引張強度(N)5780リベット呼径D(mm)4.8加工物穴径(mm)4.9推奨締結板厚(mm)1.6-3.2剪断強度(N)4800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする