BOM-R8-4 ハックBOM(スチール 大阪魂 59512848

 

BOM-R8-4 ハックBOM(スチール 大阪魂 59512848
BOM-R8-4 ハックBOM(スチール 大阪魂 59512848
BOM-R8-4 ハックBOM(スチール 大阪魂 59512848

ハックBOM(スチール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はサイズ・No.・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
8
No.
グリップNo:4
注文コード
59512848
品番
BOM-R8-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
サイズ
8
寸法L(mm)
10.3
寸法H(mm)
2.4
No.
グリップNo:4
寸法A(mm)
9.34-9.66
寸法F(mm)
5.9
寸法D(mm)
6.55-6.99
寸法B(mm)
5.20-5.72
寸法M(mm)
14.9
寸法N(mm)
19
寸法J(mm)
8.79
寸法G(mm)
3.96
寸法K(mm)
0.8
引張強度(kN)
14.4
加工物穴径(mm)
7.04-7.42
推奨締結板厚(mm)
5.6-7.1
剪断強度(kN)
22.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする