大阪魂
ハックBTピン(マル-ステン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
13.2
13.2
13.9
15.5
18.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59513137
品番
C6LB-U6-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥915
販売価格(税別)
¥
832
バスケットに入れる
サイズ
6
No.
グリップNo.4
寸法A(mm)
4.85-4.96
寸法D(mm)
13.2
寸法E(mm)
38.6
寸法B(mm)
9.0-10.0
寸法C(mm)
2.8-3.2
最大穴径(mm)
5.15
推奨締結板厚(mm)
4.8-8.0