曜日別特売
C6LB-U8-4 ハックBTピン(マル-ステン 大阪魂 59513155

 

C6LB-U8-4 ハックBTピン(マル-ステン 大阪魂 59513155
C6LB-U8-4 ハックBTピン(マル-ステン 大阪魂 59513155
C6LB-U8-4 ハックBTピン(マル-ステン 大阪魂 59513155

ハックBTピン(マル-ステン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)15.5
内容量1個注文コード59513155品番C6LB-U8-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥893
販売価格(税別)
812
サイズ
8
No.
グリップNo.4
寸法A(mm)
6.45-6.58
寸法D(mm)
15.5
寸法E(mm)
41.6
寸法B(mm)
12.0-13.4
寸法C(mm)
3.4-3.9
最大穴径(mm)
6.75
推奨締結板厚(mm)
4.8-8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする