大阪魂
ハックBTピン(マル-ステン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
18.7
13.2
13.9
15.5
18.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59513171
品番
C6LB-U8-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
8
No.
グリップNo.6
寸法A(mm)
6.45-6.58
寸法D(mm)
18.7
寸法E(mm)
44.8
寸法B(mm)
12.0-13.4
寸法C(mm)
3.4-3.9
最大穴径(mm)
6.75
推奨締結板厚(mm)
8.0-11.1