曜日別特売
C50 LR-BR20-12 ハックBT(マル-テツ 大阪魂 59513250

 

C50 LR-BR20-12 ハックBT(マル-テツ 大阪魂 59513250
C50 LR-BR20-12 ハックBT(マル-テツ 大阪魂 59513250
C50 LR-BR20-12 ハックBT(マル-テツ 大阪魂 59513250

ハックBT(マル-テツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)49.1
内容量1個注文コード59513250品番C50 LR-BR20-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,961
販売価格(税別)
1,783
寸法D(mm)
49.1
寸法E(mm)
105.6
推奨締結板厚(mm)
19.1-25.4
サイズ
20
寸法A(mm)
15.6-16.3
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
9.9
最大穴径(mm)
17.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする