大阪魂
ハックBT(マル-テツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
56.4
49.1
56.4
61.8
42.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59513259
品番
C50 LR-BR20-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
寸法D(mm)
56.4
寸法E(mm)
111.9
推奨締結板厚(mm)
25.4-31.8
サイズ
20
寸法A(mm)
15.6-16.3
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
9.9
最大穴径(mm)
17.4