大阪魂
ハックBT(マル-テツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
42.7
49.1
56.4
61.8
42.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59513286
品番
C50LR-BR20-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,000
販売価格(税別)
¥
2,727
バスケットに入れる
寸法D(mm)
42.7
寸法E(mm)
99.2
推奨締結板厚(mm)
12.7-19.1
サイズ
20
寸法A(mm)
15.6-16.3
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
9.9
最大穴径(mm)
17.4