曜日別特売
2LC-2CU-8 ハックBTカラー(ステン 大阪魂 59513575

 

2LC-2CU-8 ハックBTカラー(ステン 大阪魂 59513575
2LC-2CU-8 ハックBTカラー(ステン 大阪魂 59513575
2LC-2CU-8 ハックBTカラー(ステン 大阪魂 59513575

ハックBTカラー(ステン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法F(mm)6.50-6.74
寸法H(mm)7.3-8.2
内容量1個注文コード59513575品番2LC-2CU-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ
8
タイプ
スタンダード
寸法H(mm)
7.3-8.2
寸法F(mm)
6.50-6.74
寸法G(mm)
10.21-10.39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする