大阪魂
ハックBTカラー(ステン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法F(mm)
6.50-6.74
4.75-4.98
6.50-6.74
寸法H(mm)
8.8-9.7
5.5-6.3
7.3-8.2
8.8-9.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59513591
品番
3LC-2CU-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
8
タイプ
フランジ
寸法H(mm)
8.8-9.7
寸法F(mm)
6.50-6.74
寸法G(mm)
10.21-10.39
寸法J(mm)
1.1-2.0
寸法K(mm)
12.2-13.2