大阪魂
シールド POPナット(アルミ APS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(3個)
1セット(3個)
1セット(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
59513846
品番
APS515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
7
寸法P(mm)
1
ナット
No.515
ねじの呼び
M5×0.8
加工物穴径(mm)
7.1
推奨締結板厚(mm)
0.5-1.5
最大使用トルク(N・m)
6.9
剪断強度(kN)
6.7