大阪魂
POPスタンドオフスペーサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
8
8
12
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
59513986
品番
SN410-80L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法L(mm)
8
寸法H(mm)
8.2
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
7.18
ねじの呼び
M4×0.7
加工物穴径(mm)
7.2
最小板厚(mm)
1
スペーサ
410