大阪魂
3カ-W ハックBT(マル-テツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
43.5
43.5
49.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59514029
品番
C50LR-BR16-12GA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,577
販売価格(税別)
¥
1,434
バスケットに入れる
寸法D(mm)
43.5
寸法E(mm)
93.3
推奨締結板厚(mm)
19.1-25.4
サイズ
16
寸法A(mm)
12.5-13.1
寸法B(mm)
23.4
寸法C(mm)
7.9
最大穴径(mm)
14.2