SPB625RLT HBボルト(キンゾクヨウ 大阪魂 59514099

 

SPB625RLT HBボルト(キンゾクヨウ 大阪魂 59514099
SPB625RLT HBボルト(キンゾクヨウ 大阪魂 59514099
SPB625RLT HBボルト(キンゾクヨウ 大阪魂 59514099

HBボルト(キンゾクヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(7個)
注文コード
59514099
品番
SPB625RLT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
用途
金属製ワーク用
寸法L(mm)
15.3
寸法H(mm)
12.3
寸法S(mm)
11.7
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
8.9
寸法b(mm)
14.4
寸法P(mm)
1.5
寸法B1(mm)
12.7
寸法R(mm)
9
引張強度(kN)
2.9
ねじの呼び
M6×1.0
加工物穴径(mm)
9.1-9.3
推奨締結板厚(mm)
0.5-2.5
参考強度
ワーク:SPCC t1.0mm
最大使用トルク(N・m)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする