曜日別特売
GPB-R6-10G 3カ-W マグナGピン(マル-テツ M 大阪魂 59514275

 

GPB-R6-10G 3カ-W マグナGピン(マル-テツ M 大阪魂 59514275
GPB-R6-10G 3カ-W マグナGピン(マル-テツ M 大阪魂 59514275
GPB-R6-10G 3カ-W マグナGピン(マル-テツ M 大阪魂 59514275

3カ-W マグナGピン(マル-テツ M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
59514275
品番
GPB-R6-10G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質
スチール
サイズ
6
No.
グリップNo.10
寸法a(mm)
4.88
寸法A(mm)
4.72
寸法D(mm)
45.16-46.43
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
9.02-10.03
寸法C(mm)
2.77-3.28
最大穴径(mm)
5.56
頭部
丸頭
推奨締結板厚(mm)
1.57-15.88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする