大阪魂
3カ-W ハックBTピン(マル-テツ C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59514397
品番
6LB-R12-8G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,328
販売価格(税別)
¥
1,207
バスケットに入れる
サイズ
12
No.
グリップNo.8
寸法A(mm)
9.65-9.78
寸法D(mm)
26.9
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
18.1-20.0
寸法C(mm)
5.6-6.3
最大穴径(mm)
9.93
推奨締結板厚(mm)
9.5-15.9